Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND RST20I3F S2 M91V GL Steckerteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-3054916
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.034.2253.0
EAN/GTIN:
     4015573915428
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
70,5 mm
Höhe:
54,3 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,23 kWh
Durchgangswiderstand:
0,8 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Federzuganschluss
Steckrichtung:
rechtwinklig
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Gewindeanschlussmaß:
M25
Farbe des separaten Adapterstücks:
grau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,7589*
€ 5,6589*
€ 5,00*
ab € 3,88*
€ 5,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,3433*
€ 6,5033*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,28*
€ 6,5038*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,702*
€ 8,412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,412*
€ 10,01028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,882*
€ 9,37958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,532*
€ 8,96308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,092*
€ 8,43948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,762*
€ 8,04678
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,702*
€ 6,78538
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.