Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND RST20I3FXS2 M00V SW Steckeradapt er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIELAND RST20I3FXS2 M00V SW Steckeradapt er
Artikel-Nr.:
     986-3055266
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.032.2053.1
EAN/GTIN:
     4015573989023
RST® CLASSIC ATEX Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
65,3 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,191 kWh
Durchgangswiderstand:
0,8 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Federzuganschluss
Steckrichtung:
gerade
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Gewindeanschlussmaß:
M20
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,071*
€ 5,0733*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,7489*
€ 5,5889*
1
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 5,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,3333*
€ 6,4333*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,712*
€ 8,292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,292*
€ 9,86748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,022*
€ 9,54618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,542*
€ 8,97498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,192*
€ 8,55848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,852*
€ 8,15388
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,712*
€ 6,79728
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
05.564.4453.1
ab € 1,0069*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.