Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND IVS WKN 6 TK-4 Kurzschl.Schieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-3055306
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.282.7429.0
EAN/GTIN:
     4015573992573
Kurzschlussschieber für Reihenklemmen Typ WKN 6 TK, 4 -polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennbrücker
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
true
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 1,97*
10000
Frei Haus
ab € 1,74012*
€ 2,08012*
10000
Frei Haus
ab € 1,76739*
€ 2,10739*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,9434*
€ 2,6934*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,6615*
€ 3,5915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5915*
€ 4,27389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5215*
€ 4,19059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3215*
€ 3,95259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1915*
€ 3,79789
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0615*
€ 3,64319
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6615*
€ 3,16719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.