Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC FPA 19 Rackpanel19Z Normgeräte 51320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteträger 3HE für 24 Stück FPA 19
Geräteträger 3HE für 24 Stück FPA 19
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3108514
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     51320
EAN/GTIN:
     7330701029752
Suchbegriffe:
Geräteträger
Rack Zubehör
enoc geräteträger
rack zubehör
FPA 19, 19Z Normgeräteträger aus Stahlblech, 3 HE, für Montage von 24 Stück Normgeräten gemäß DIN 43880 Möglichkeiten für Kabelzugentlastung, Berührungsschutz aus durchsichtigem Polykarbonat
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene
Höhe:
132 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
98 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,55*
€ 104,33*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,65*
€ 104,45*
Frei Haus
ab € 84,90*
€ 108,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 100,45*
€ 128,01*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.