Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 858-150 Steckbare Industrierelais DC 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 858-150 Leistungsrelais Schwarz, Durchscheinend
Wago 858-150 Leistungsrelais Schwarz, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     986-3110809
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     858-150
EAN/GTIN:
     4055143531931
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Elementarrelais; Eingangsnennspannung DC 24 V; 4 Wechsler; Grenzdauerstrom 5 A; mit Handbedienung; 22 mm Baubreite; 25 mm Bauhöhe
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Breite:
21,5 mm
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,76*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 3,56*
€ 4,93*
1
€ 5,00*
ab € 3,98*
€ 5,48*
3
€ 5,95*
ab € 3,98552*
€ 5,48552*
Lager 986
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 5,8241*
€ 8,0041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,0041*
€ 9,52488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7041*
€ 9,16788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4841*
€ 8,90608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6141*
€ 7,87078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3141*
€ 7,51378
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,8241*
€ 6,93068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,0123* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.