Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS 2297523 Motormanagement


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-3121408
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297523
EAN/GTIN:
     4046356175777
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorlastüberwachungsrelais
Elektronisches Motormanagement mit integrierten Stromwandlern bis 16 A - Wirkleistungsmessung zur Über- und Unterlastüberwachung von Motor und Anlage für den optimalen Schutz. Frei parametrierbare Schalt- und Meldeschwellen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Stromerfassungsmodul:
true
Spannungserfassungsmodul:
true
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
true
Eingang für Erdschlusserfassung:
false
Eingang für analoge Temperaturfühler:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 175,72*
€ 201,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,14*
€ 203,20*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 185,74*
€ 211,56*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 185,68*
€ 211,74*
Lager 986
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 264,34*
€ 292,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2901504
ab € 172,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2901528
ab € 174,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2904472
ab € 174,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2297620
ab € 182,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2901988
ab € 182,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6254*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1803604
ab € 1,7658*
Zubehör
Phoenix Contact
1857919
ab € 2,6195*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2297992
ab € 72,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.