Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PACT MCR-V1-21-44- 75-5A-1 2277611 Rohrstabstromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-3122993
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2277611
EAN/GTIN:
     4046356460293
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Rohrstab-Stromwandler, Primärstrom: 75 A AC, Primärstrom: 1 ... 4000 A AC, Bemessungsleistung: 2,5 VA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrstabstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Mit Berührungsschutz:
false
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,47*
€ 23,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,70*
€ 24,49*
€ 5,46*
ab € 18,18*
€ 24,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 24,91*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,51*
€ 36,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.