Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP CLICK 32 RAL7001 silbergrau Verschraubung 11-20mm 53112922


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53112922 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112922 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-3131930
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53112922
EAN/GTIN:
     4044774409047
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Kabelverschraubung SKINTOP® CLICK 32 RAL 7001 SGY; Kabelverschraubung; Bohrungsdurchmesser: 32.3mm; Klemmbereich (min./max.): 11mm - 20mm; Schlüsselweite 1: 40mm; silbergrau; IP 68 - 1 bar (30 min); Anwendungsgebiete: Solaranwendungen;Meß-, Regel- u Elektrotechnik;Klimatechnik;Schaltschrankbau;Automatisierungstechnik; Nutzen: Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig;Kein Gewinde benötigt;Einfache, freie Montage in jeder Position;Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem;Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,2564*
€ 2,9164*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,25708*
€ 2,91708*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,2394*
€ 2,9645*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,3954*
€ 3,0954*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,0788*
€ 3,9588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,9588*
€ 4,71097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7788*
€ 4,49677
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0788*
€ 3,66377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 98,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,2741*
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,1099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.