Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KBM 20 Kombi-Belüftungsstutzen M20 IP66/67 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-3154360
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     36001003
EAN/GTIN:
     4012591102809
Suchbegriffe:
Belüftungsstopfen
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Kombi-Belüftungsstutzen für Vorprägungen M 20 und Dichtbereich Ø 6-13 mm. Zur Reduzierung von Kondenswasser durch Druckausgleich.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP67
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27,2 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
20
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
true
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 11,38*
€ 16,11*
2
€ 5,95*
ab € 11,55*
€ 16,34*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,49*
1
€ 5,00*
ab € 11,72*
€ 16,64*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 17,20*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.