Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KBS 32 Kombi-Belüftungsstutzen M32 IP66/67 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Belüftungsstutzen M32 IP66/6 KBS 32
Kombi-Belüftungsstutzen M32 IP66/6 KBS 32
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-3154365
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     36001008
EAN/GTIN:
     4012591102861
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
Kombi-Belüftungsstutzen für Vorprägungen M 32 und Dichtbereich Ø 13-21 mm. Zur Reduzierung von Kondenswasser durch Druckausgleich. Farbton: schwarz.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP67
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
9005
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
32
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
true
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 22,705*
€ 29,295*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 22,51*
€ 29,30*
2
€ 5,95*
ab € 23,19*
€ 29,94*
2
Frei Haus
ab € 23,375*
€ 30,095*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 33,34*
€ 41,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 83,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
A017802
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.