Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel VSB 21 Verschlussstopfen D=21mm f.Kombi-Belüftungsstutzen M32 u.M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-3154367
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     36001010
EAN/GTIN:
     4012591102885
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen mit einem Durchmesser von 21 mm. Zum Verschließen von nicht genutzten Kombi-Belüftungsstutzen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer:
3000
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,63*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4006*
€ 0,6506*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,67*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,67*
Lager 986
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,60*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.