Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3170759 Herst.-Nr.: 3211634 EAN/GTIN: 4046356428378 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Tiefe: 39,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 68 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2474* | € 0,381* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,2901* | € 0,3943* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,2978* | € 0,3978* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2978* | € 0,3978* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,4322* | € 0,6622* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|