Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX Wanne Oleveon 158 PMMA Ersatz Abdeckung 5319700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 5319700 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 5319700 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     986-3188677
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5319700
EAN/GTIN:
     4018242202980
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Ersatzwanne für Feuchtraum-Anbauleuchte Oleveon 158 PMMA. Länge 1577 mm, Breite 97 mm, Höhe 54 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1577 mm
Breite:
97 mm
Höhe/Tiefe:
54 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
false
Raster gelocht:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,74*
€ 22,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 22,28*
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 22,69*
€ 5,00*
ab € 16,88*
€ 23,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,51*
€ 32,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.