Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 582A Montagegehäuse 2fach f.Aufputz-Kappen CD/LS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3190223
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     582A
EAN/GTIN:
     4011377048683
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
senkrechte und waagerechte Montage, Thermoplast
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP2X
Anzahl der Einheiten:
2
Schlagfest:
true
Mit Kabeleinführung:
false
Mit Abdeckrahmen:
false
Mit Kanaleinführung:
false
Mit Verschraubungseinführung:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,78*
€ 10,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,85*
€ 11,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 11,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 11,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,28*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.