Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung AL2583A-L Aufputz-Kappe 3fach m.Rahmen LS Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3190259
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AL2583A-L
EAN/GTIN:
     4011377048799
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie LS (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13) 3fach, 223 x 81 x 47 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Farbe:
Aluminium
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP2X
Anzahl der Einheiten:
3
Schlagfest:
false
Mit Kabeleinführung:
true
Mit Abdeckrahmen:
true
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 43,27*
€ 51,45*
1
€ 5,95*
ab € 40,48*
€ 53,15*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,13*
€ 53,70*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,93*
€ 57,40*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 54,16*
€ 70,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2582A-L
ab € 25,22*
Ähnlich
Jung
AL2581A-L
ab € 14,85*
Ähnlich
Jung
ES2581A-L
ab € 14,83*
Ähnlich
Jung
ES2582A-L
ab € 25,24*
Ähnlich
Jung
ES2583A-L
ab € 40,69*
Ähnlich
Jung
LS581AW
ab € 9,70*
Ähnlich
Jung
LS581AWW
ab € 11,23*
Ähnlich
Jung
LS582AW
ab € 18,26*
Ähnlich
Jung
LS582AWW
ab € 19,75*
Ähnlich
Jung
LS583AWW
ab € 32,42*
Ähnlich
Jung
LS583AW
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.