Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 070792 Abdeckrahmen 1-fach FR-Aufputz Plexo55 artic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 70792 Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand 70792 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     986-3191563
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     070792
EAN/GTIN:
     3245060707927
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Feuchtraum Abdeckrahmen 1-fach Feuchtraum Aufputz Plexo 55, Artic
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
86 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
46 mm
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
903
Transparent:
false
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einheiten:
1
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
0 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,91*
1
€ 8,95*
ab € 4,03*
€ 6,30*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,70*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,98*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.