Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KHR 02 Kabelrückhalteringe f.Kabeldurchmesser 30x10-14 u.13-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     986-3214408
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     36001012
EAN/GTIN:
     4012591113775
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Leitungseinführung
klingeltrafo
Kabelrückhalte-System für Kabeldurchmesser 10 - 16 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9018
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,53*
€ 2,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,56*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,56*
Lager 986
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,36*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.