Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73085-04 Installationskanal lichtgrau RAL7035 60x150mm U23X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3222144
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73085-04
EAN/GTIN:
     8428884029702
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Für die Kabelführung und -verteilung mit außenliegender Abdeckung. Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Flexible Kammeraufteilung für die Führung und den Schutz von elektrischen Kabeln und Telekommunikationsleitungen. Bodenlochung alle 250mm. Es werden 1 Klammer und 2 vormontierte Verbinder je 0,5m Kanal mitgeliefert. Lieferlänge: 3m. Mechanische Sicherheit: Schutzgrad gegen äußere mechanische Beanspruchung Schlagfestigkeit IK08. Elektrische Sicherheit: Isolierendes Material; IP4X bei Montagen an der Wand. Verhalten gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch bei 960°C - nicht flammenausbreitend. Die Abdeckung wird durch Aufdruck montiert. Ein Nachschieben der Abdeckung ist nicht notwendig. Die Klammer hält die Kabel zurück und sorgt für einen sicheren Halt der Abdeckung auch unter anspruchsvollsten Bedingungen. Die Verbinder ermöglichen eine perfekte Ausrichtung und somit eine einfache Montage und Befestigung der Kanalböden auf den Untergrund. Kanal und Formteile sind lackierbar. Bewegbare Trennwand mit frontaler Montage. Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Länge:
3000 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6540 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
lose
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
true
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
Mit Kabelhalteklammer:
true
Mit Kanalverbinder:
true
Lieferung auf Rolle:
false
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 63,15381*
€ 80,40381*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 70,99002*
€ 89,76*
Lager 986
1
1
€ 6,50*
ab € 74,77002*
€ 95,66001*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,66001*
€ 113,83541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,35*
€ 112,2765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,31002*
€ 107,46892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,16*
€ 106,1004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,77002*
€ 88,97632
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 24,92334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.