Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73370-04 Endstück lichtgrau RAL7035 40x40mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3222172
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73370-04
EAN/GTIN:
     8428884029986
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln. 2 Schrauben werden mitgeliefert. Farbe: lichtgrau RAL 7035. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK07.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
links/rechts
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufschraubbar
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 3,145*
€ 4,465*
27 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,48*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,00*
6
€ 3,90*
ab € 3,55834*
€ 5,02834*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,67*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.