Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73371-04 Endstück lichtgrau RAL7035 40x60mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3222173
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73371-04
EAN/GTIN:
     8428884029993
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln. 2 Schrauben werden mitgeliefert. Farbe: lichtgrau RAL 7035. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
links/rechts
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufschraubbar
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,00*
ab € 3,295*
€ 4,545*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,56*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 5,07*
6
€ 3,90*
ab € 3,73667*
€ 5,09667*
Lager 986
unbekannt
6
€ 6,50*
ab € 3,87*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.