Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 78393-04 Endstück lichtgrau RAL7035 20x30mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3222204
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     78393-04
EAN/GTIN:
     8428884029627
Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln. 2 Schrauben werden mitgeliefert. Farbe: lichtgrau RAL 7035. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK07.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
links/rechts
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufschraubbar
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,38*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 3,74*
Lager 986
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 2,85*
€ 3,84*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 46,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.