Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 78393-2 Endstück reinweiß RAL9010 20x30mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unex 78393-2 Endstück reinweiß RAL9010 20x30mm U24X
Artikel-Nr.:
     986-3222205
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     78393-2
EAN/GTIN:
     8428884010144
Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln. 2 Schrauben werden mitgeliefert. Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK07.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
links/rechts
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufschraubbar
RAL-Nummer:
9010
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 3,76*
Lager 986
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 2,84*
€ 3,84*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 46,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.