Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 93870 Randleiste f.Außeneck U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-3222243
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     93870
EAN/GTIN:
     8428884014753
Für die Einhaltung eines angemessenen Radiuses in Telekommunikationsleitungen. Farbe: grau. Isolierendes Material. Schutzart von Kabeln in Telekommunikationsleitungen. Einfache Montage.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Breite:
125 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
7030
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Schutzfolie:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 11,115*
€ 14,925*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 14,95*
6
Frei Haus
ab € 11,45167*
€ 15,37167*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,46*
€ 16,45*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.