Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus ES 300672 KDS 210 Kabel Abluftsteuerung m.4m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Dunstabzugsteuerung KDS 210 (4m)
Kabel-Dunstabzugsteuerung KDS 210 (4m)
Artikel-Nr.:
     986-3226930
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300672
EAN/GTIN:
     4044764000612
Suchbegriffe:
Abluftsteuerung
Steuerung Dunstabzugshaube
schabus abluftsteuerung
steuerung dunstabzugshaube
Durch den Einsatz der Kabel-Abluftsteuerung KDS 210 kann ein Abluftsystem nur dann benutzt werden, wenn das Fenster geöffnet ist und die dafür erforderliche Zuluft in den Raum einströmen kann. Ein Magnetschalter am Fensterflügel überwacht, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, und übermittelt diese Information über ein dünnes Kabel an das Steuergerät. Dieses gibt die Stromzufuhr nur dann frei, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet ist. KDS 210 mit DIBt-Zulassung Z-85.2-14 Das Steuergerät wird einfach zwischen Steckdose und Netzstecker der Dunstabzugshaube gesteckt. Die Netzstecker-Sicherung verhindert das Umstecken des Gerätesteckers der Dunstabzugshaube. Die Steuerleitung wird am Magnetschalter angeklemmt. Zweites Fenster: Das System ist mit einem weiteren Kabel-Magnetschalter KMS 098K22 (Art.-Nr. 300743) für ein zweites Fenster kombinierbar. Es muss mindestens ein Fenster geöffnet sein, damit das Abluftsystem eingeschaltet werden kann. Vorhandener Fensterkontakt: Wurde vom Fensterbauer bereits ein Magnetkontakt verbaut und handelt es sich dabei um einen Schließer (Schließer ist geschlossen, wenn das Fenster geschlossen ist), so kann dieser für den KDS 210 verwendet werden. Es muss nur noch der beiliegende 10-kOhm-Widerstand parallel zum Schließerkontakt angeschlossen werden, damit die Kabelbruchsicherung gewährleistet ist. Technische Daten Betriebsspannung: 230 V / 50-60Hz Schaltleistung: 1150 VA (700 W) / 5 A (3 A) Steuerspannung: 18 V Kabellänge: 4 m (verlängerbar) Funktionsbereich: -15 Grad / +40 Grad Schutzart: IP 40 Steuergerät (HxBxT):121x57x46 mm Magnet-Schalter (HxBxT): 55x31x18 mm Magnet (HxBxT):55x15x18 mm Distanzplatte (HxBxT): 55x15x5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,29*
€ 60,36*
€ 5,46*
ab € 47,08*
€ 60,37*
Frei Haus
ab € 48,43*
€ 62,17*
Lager 986
4
€ 6,50*
ab € 72,51*
€ 91,99*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.