Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus CIR21531 Infrarotstrahler 1500W 400V 2ph.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus CIR21531 Infrarotstrahler 1500W 400V 2ph.
Artikel-Nr.:
     986-3239273
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     CIR21531
EAN/GTIN:
     4030262003064
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer
Komfort-Infrarotstrahler mit Alu-Reflektor, Edelstahlheizkörper und Edelstahlschutzgitter, mit Zugschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Höhe:
94 mm
Breite:
1760 mm
Tiefe:
44 mm
Min. Heizleistung:
1500 W
Max. Heizleistung:
1500 W
Schutzart (IP):
IP24
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
true
Montage über Wickeltisch:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.