Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus IHF10 IR-Strahler 1000W 230V gezielte Wärmeverteilung H=2,3-3,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus IHF10 IR-Strahler 1000W 230V gezielte Wärmeverteilung H=2,3-3,5m
Artikel-Nr.:
     986-3239288
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     IHF10
EAN/GTIN:
     4030262003316
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
Infrarot-Halogenstrahler mit schmalem Abstrahlwinkel, Installationshöhe zwischen 2,3 und 3,5 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Höhe:
577 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
169 mm
Min. Heizleistung:
1000 W
Max. Heizleistung:
1000 W
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Heizstufen:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 339,11*
€ 403,17*
Frei Haus
ab € 341,70*
€ 407,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 388,88*
€ 462,94*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,94*
€ 550,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,86*
€ 548,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,39*
€ 521,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,96*
€ 508,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.