Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider NSYVDA47U88B Kabel-Rack Boden 47HE B800 T800 19z-Glastür RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel-Rack, bodensth. 47HE B800 T800 befestigt 19" Glastür R7035
Kabel-Rack, bodensth. 47HE B800 T800 befestigt 19" Glastür R7035
Kabel-Rack, bodensth. 47HE B800 T800 befestigt 19" Glastür R7035
Artikel-Nr.:
     986-3242955
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYVDA47U88B
EAN/GTIN:
     3606480170768
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Dieses Actassi VDA-B Gehäuse ist ein bodenstehendes Gehäuse, das für Umlaufanwendungen mit Switches und Routern konzipiert ist. Die oberen und unteren Rahmen werden mechanisch mit Torx-Schrauben an den vertikalen Schienen der Struktur befestigt und bilden so ein starres Gerüst. Sichttür wendbar, 4 mm Securit-Glas, 180° öffnend, 1-Punkt-Schloss mit Schlüssel Nr. 333. Oberer und unterer seitlicher Ausbrechbereich für die Kabeleinführung und eine große Öffnung am Boden und Ausbrechbereich an der Rückseite für die Kabeleinführung. Dieses hellgraue Gehäuse RAL7035 enthält die Seitenwände. Die Höhe des Gehäuses beträgt 47 HE, 2200 mm Höhe, 800 mm Breite und 800 mm Tiefe. Produktfamilie Actassi.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Festrahmen
Höhe:
2200 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Mit Erdung:
false
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech:
true
Mit Fronttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Zerlegbar:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 891,72*
€ 1.005,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 888,81*
€ 1.005,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 905,11*
€ 1.021,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.021,75*
€ 1.149,89*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,89*
€ 1.368,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,77*
€ 1.362,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,31*
€ 1.310,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,33*
€ 1.272,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,75*
€ 1.215,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.