Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung ENOA595AL Funk-Wandsender EnOcean 4-Kanal Serie A aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wandsender alu 4-kanalig ENO A 595 AL
Funk-Wandsender alu 4-kanalig ENO A 595 AL
Artikel-Nr.:
     986-3259704
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     ENOA595AL
EAN/GTIN:
     4011377052338
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean Funk-Systems Montage auf Gerätedose nach EN 60670-1, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting) Konfigurationsschnittstelle: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3) Optional: Verschlüsselte Übertragung mit AES-128 und Sequence Counter
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Reichweite:
300 m
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Geeignet für Dimmer:
true
Geeignet für Jalousieschalter:
true
Geeignet für Schalter:
true
Anzahl der Kanäle:
4
Signalübertragung:
Funk
Wandsender:
true
Fenstersender:
false
Geeignet für Anzeigeelement:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 57,57*
€ 67,16*
1
€ 5,00*
ab € 55,79*
€ 71,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 55,88*
€ 71,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,53*
€ 72,58*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 77,82*
€ 98,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.