| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3267236 Herst.-Nr.: BRS851709 EAN/GTIN: 4012740220316 |
| |
|
| | |
| Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm.Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. Weitere Informationen: | | Ausführung: | symmetrisch | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Bauform: | Kupplung | Mit Potenzialausgleich: | true | Tiefe des Geräteeinbaukanals: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,54* | € 10,83* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,54* | € 10,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,62* | € 10,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,70* | € 11,07* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 10,33* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,33* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|