Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL200553D1 Außeneck einstellbar kaschierend hfr PVC 20x55mm Dekor Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SL200553D1 Kabelkanal-Zubehör
Hager SL200553D1 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-3267268
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200553D1
EAN/GTIN:
     4012740894036
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Aluminium.Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 6,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 6,94*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,30*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.