Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL200557D5 Schnittkaschierung PC-ABS hfr 20x55mm Dekor Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3267296
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200557D5
EAN/GTIN:
     4012740894319
Suchbegriffe:
Kabelkanal Formteil Kupplung
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Eiche.Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Dekor:
Eiche
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,10*
1
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 4,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,61*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,12*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.