Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO GK-F70170RW Flachwinkel 70x170mm PVC reinweiss RAL9010 6274720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachwinkel 70x170mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Flachwinkel 70x170mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     986-3274352
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274720
EAN/GTIN:
     4012195657149
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
9010
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Schutzfolie:
true
Richtung:
steigend/fallend
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
1
Montagelochung im Boden:
true
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
true
Winkel:
90 °
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 31,21*
€ 39,24*
1
€ 5,95*
ab € 30,25*
€ 40,49*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,37*
€ 40,90*
1
€ 5,46*
ab € 31,67*
€ 42,49*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 47,34*
€ 62,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.