Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO GK-KUP Kupplung 64x90mm ABS/ASA lichtgrau f.GK RAL7035 6274650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung für GK 64x90mm Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Kupplung für GK 64x90mm Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Kupplung für GK 64x90mm Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-3274975
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274650
EAN/GTIN:
     4012195657033
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Erdungskralle
Kabelbahnlängsverbinder
Kupplung als Kanalverbinder zum passgenauen Verbinden der Kanallängen untereinander. Ein Kupplungspaar ist je Lieferlänge enthalten und vormontiert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
ABS
Halogenfrei:
true
Bauform:
Kupplung
Mit Potenzialausgleich:
false
Breite des Leitungsführungskanals:
64 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,60*
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 3,16*
1
€ 5,00*
ab € 2,06*
€ 3,24*
Lager 986
30
1
€ 6,50*
ab € 3,05*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.