Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1703-82 Aufputz-Gehäuse 3f future linear savanne/elfenbeinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3283207
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001799A0916
EAN/GTIN:
     4011395124253
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputz-Gehäuse 3-fach zur Aufnahme von Einsätzen, Zentralscheiben und Abdeckrahmen für future®, future® linear
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
222 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
3
Schlagfest:
false
Mit Kabeleinführung:
true
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
true
Mit Abdeckrahmen:
false
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,22*
€ 31,90*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,61*
€ 32,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,03*
€ 32,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,49*
€ 33,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,28*
€ 45,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.