Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1703-83 Aufputz-Gehäuse 3f future linear alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3283208
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001799A0917
EAN/GTIN:
     4011395124277
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputz-Gehäuse 3-fach zur Aufnahme von Einsätzen, Zentralscheiben und Abdeckrahmen für future®, future® linear
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
222 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Farbe:
Aluminium
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
3
Schlagfest:
false
Mit Kabeleinführung:
true
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
true
Mit Abdeckrahmen:
false
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,75*
€ 33,27*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,91*
€ 33,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,45*
€ 34,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,89*
€ 34,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,41*
€ 45,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.