Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1702-885 Aufputz-Gehäuse 2f future linear schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3283215
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001799A0924
EAN/GTIN:
     4011395126882
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputz-Gehäuse 2-fach zur Aufnahme von Einsätzen, Zentralscheiben und Abdeckrahmen für future®, future® linear
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
151 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
2
Schlagfest:
false
Mit Kabeleinführung:
true
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
true
Mit Abdeckrahmen:
false
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,50*
€ 20,47*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,63*
€ 20,63*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 14,99*
€ 21,08*
1 Tag
34
€ 5,90*
ab € 15,29*
€ 21,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,40*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.