Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax RLVC60.100 Kabelrinne leicht 60x100x3000mm t=0,75mm gel. CITO bandvz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-3311265
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339948178
EAN/GTIN:
     4013339948178
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt
Kabelrinne, leicht, nach DIN EN 61537, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder zur schraublosen Schnellbefestigung und mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für stufenlose Befestigung und Anbringung der Systembauteile, Boden zusätzlich gesickt und mit durchgehend mittiger Loch- bzw. Schlüssellochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/... bzw. M 12/... . Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Erforderliches Befestigungszubehör für den Funktionserhalt 4x FLM 6X12 bitte gesondert bestellen! VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 100 mm Materialstärke t : 0,75 mm Lochperforation : Ø 11 mm Abstand : 125 mm Schlüssellochperforation : 7 x 38 mm und Ø 12,5 mm Abstand : 125 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 5800 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
integrierter Verbinder
Länge:
3000 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
true
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Materialstärke:
0,75 mm
NATO-Lochbild:
false
Weitspann-Ausführung:
false
Seitenlochung:
true
Montagelochung im Boden:
true
Mit Oberteil:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 12,95*
€ 17,14*
Lager 986
657
3
€ 6,50*
ab € 12,98*
€ 17,18*
5 Tage
77
3
€ 5,80*
ab € 40,83*
€ 51,16*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 17,18*
€ 20,44
pro Meter
ab 6 Meter
€ 17,13*
€ 20,38
pro Meter
ab 15 Meter
€ 16,46*
€ 19,59
pro Meter
ab 30 Meter
€ 15,93*
€ 18,96
pro Meter
ab 60 Meter
€ 15,71*
€ 18,69
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 12,98*
€ 15,45
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 51,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.