Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 925.800 Top Frame Auftisch Sym 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 925.800 Zubehör für Schreibtischablagen
Bachmann 925.800 Zubehör für Schreibtischablagen
Artikel-Nr.:
     986-3325884
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     925.800
EAN/GTIN:
     4016514038343
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Leergehäuse
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
TOP FRAME Einbaurahmen Auftisch Rahmen symetrisch, Deckel+Rahmen: RAL9006 gepulvert, Gehäuse sw RAL9005, Länge: 4-fach, im Einzelkarton,
Weitere Informationen:
Höhe:
192 mm
Breite:
401 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
sonstige
RAL-Nummer:
9006
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anbaumöglichkeit:
true
Geeignet für Außengebrauch:
false
Einbautiefe:
96 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 271,70*
€ 310,32*
Frei Haus
ab € 272,81*
€ 313,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,81*
€ 318,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 284,33*
€ 326,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 335,08*
€ 381,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,92*
€ 454,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,51*
€ 434,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,81*
€ 425,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,08*
€ 398,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.