Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 2313407 LWL-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-3345567
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2313407
EAN/GTIN:
     4046356418508
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
PROFINET-Polymerfaserkabel, duplex 980/1000 µm, schwere hochflexible Ausführung für Schleppkettenanwendungen, Meterware ohne Stecker
Weitere Informationen:
Zugentlastung:
true
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Faserart:
sonstige
Anzahl der Fasern:
0
Kabel metallfrei:
true
Faser-Anzahl je Ader:
0
Mit Nagetierschutz:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,96*
€ 9,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 9,11*
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 8,03*
€ 9,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 9,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,94*
€ 13,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,54*
€ 16,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,50*
€ 16,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,88*
€ 15,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,64*
€ 15,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,94*
€ 14,21
pro Meter
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212173
ab € 10,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 24,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 545,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
ab € 65,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2708656
ab € 46,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1656673
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.