Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3346739 Herst.-Nr.: 3208977 EAN/GTIN: 4046356498722 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Tiefe: 29 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,24* | € 0,32* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2768* | € 0,3668* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2808* | € 0,3708* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,28093* | € 0,37093* | | | | Lager 986 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,4074* | € 0,5474* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|