Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB IPM/S1.1 IP-Patchmodul, REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3347327
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120036R0011
EAN/GTIN:
     4016779697903
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Das IP-Patchmodul besteht aus einem RJ-45 Modul und einem Montageadapter zur Befestigung auf der Hutschiene.
Weitere Informationen:
Höhe:
73 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
66,7 mm
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Geschirmt:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,70*
€ 18,92*
€ 5,95*
ab € 18,19*
€ 19,18*
€ 5,00*
ab € 19,41*
€ 20,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,82*
€ 20,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,60*
€ 30,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.