| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 986-3357458 Herst.-Nr.: 33324 EAN/GTIN: 4015162333244 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Automatisches Nachtlicht, mit 3 weißen LEDs. Schaltet durch Infrarot-Bewegungsmelder ein und automatisch wieder aus (ca. 20 Sekunden nach der letzten Bewegung). PIR-Erfassungsbereich: ca. 6m x 110°. Lichtsensor sorgt für Schaltung bei Dunkelheit. Zur Wandmontage oder zum Aufstellen. Auch als Unterbettlicht einsetzbar: Licht schaltet beim Aufstehen automatisch an. LED-Nachtlicht auch manuell ein- und ausschaltbar. Betrieb über 3x 1,5V AA Batterien oder Netzgerät 4,5V DC (NG600U, Art.Nr. 32108), Lieferung ohne Batterie / Netzgerät. Abmessungen: 66 x 80 x 46mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Leuchtmittel: | true | Gehäusefarbe: | sonstige | Mit Lichtsensor: | true | Drehbar: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |