Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider BMH0701P07F2A Servomotor 1,2Nm 8000U/min gl.Wellenende m.Bremse IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54
Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54
Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54
Artikel-Nr.:
     986-3376930
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMH0701P07F2A
EAN/GTIN:
     3606485193489
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor BMH der Reihe Lexium 32-Servoantriebe. Die BMH-Reihe der dreiphasigen AC-Servomotoren weist ein mittleres Rotorträgheitsmoment auf und ist perfekt für Anwendungen mit hohen Lasten angepaßt. Dank der Wicklungstechnologie ergibt sich eine sehr hohe Leistungsdichte in kompakter Ausführung. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 1,4 Nm und erreicht ein Spitzendrehmoment von 4,2 Nm. Seine Nenndrehzahl beträgt in Abhängigkeit der Versorgungsspannung bis zu 7000 U/min. Es ergibt sich eine spannungsabhängige Nennleistung bis zu 930 W. Der eingebaute Encoder ist als Multiturn mit 16 Perioden/Umdrehung (16x1024x4096) als SinCos Hiperface ausgeführt. Der elektrische Anschluss erfolgt über Steckverbinder 2x M23, um 90° gewinkelt und drehbar. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 70 mm. Die Antriebswelle hat einen Durchmesser von 11 mm. Das Wellenende ist glatt und konform zur Schutzart IP54 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Eine Haltebremse ist integriert. Für den Betrieb des Synchronmotors empfehlen sich die Servoverstärker der Lexium-Reihe LXM32. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsstrom:
1,5 A
Bemessungsspannung:
480 V
Nenndrehmoment:
1,1 Nm
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 Upm
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart:
AC/DC
Bauform:
sonstige
Isolierungsklasse gemäß IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0,35 kW
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
false
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
false
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
false
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
false
Überlastfähigkeit:
false
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.198,85*
€ 1.279,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.209,64*
€ 1.285,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.350,34*
€ 1.440,75*
Frei Haus
ab € 1.486,65*
€ 1.582,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.660,56*
€ 1.761,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,75*
€ 1.714,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,87*
€ 1.702,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,59*
€ 1.659,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,48*
€ 1.632,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,34*
€ 1.606,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.