Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 38.52.8.230.0060 Koppelrelais 8A 230VAC Schraubanschluss 2We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-3381155
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     385282300060
EAN/GTIN:
     8012823353289
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 8 A / 250 V AC, Spulenspannung 230 V AC, Kontaktmaterial AgNi, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert
Weitere Informationen:
Höhe:
89,7 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
77,1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 16,73*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 16,81*
10
Frei Haus
ab € 15,556*
€ 17,226*
10
Frei Haus
ab € 16,061*
€ 17,931*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 22,60*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 248,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09308
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.