Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel HF 360 DALI Präsenzmelder 002817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinel HF 360 DALI Präsenzmelder 002817
Artikel-Nr.:
     986-3384070
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     002817
EAN/GTIN:
     4007841002817
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Erfasst alles. HF-Präsenzmelder Presence Control PRO HF 360 DALI-2 Application Controller für innen, ideal für WCs mit Toilettenkabinen, Umkleiden, Treppenhäuser, Parkhäuser, Küchen, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler DALI-2 Application Controller-Schnittstelle zum Regeln von 2 Lichtkanälen, 1 – 12 m Reichweite, elektronisch einstellbar und zweiseitig dämpfbar, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Optimale Montagehöhe:
2,8 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
12 m
Min. Einschaltdauer:
30 s
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nebenstelleneingang:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Busankopplung inklusive:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
true
Max. Einschaltdauer:
30 min
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.