Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BES 516-346-H2-Y-S4 Sensoren Induktiv BES01FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BES 516-346-H2-Y-S4
Sensor induktiv BES 516-346-H2-Y-S4
Artikel-Nr.:
     986-3394859
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES01FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Abmessung=54 x 22 x 48 mm, Bauform=quaderförmig, Einbau=bündig, Reichweite=5 mm, Schaltausgang=PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz=500 Hz, Gehäusematerial=Aluminium, Aktive Fläche, Material=PA 12, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEEACWEEE
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart:
DC
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
22 mm
Länge des Sensors:
48 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,31*
€ 79,21*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,42*
€ 81,44*
€ 5,00*
ab € 77,69*
€ 95,76*
Frei Haus
ab € 80,66*
€ 99,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 97,95*
€ 118,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.