Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 506323 PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4.10 1unit Si-Schalter mag.rechteckig Kab.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     986-3416542
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506323
EAN/GTIN:
     4046548060386
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
magnetische sicherheitsschalter
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 10 mm, 5 m Kabel, Höhe Bauform 18 mm, für Reihenschaltung mit PSEN ix1, VP = 1 Sensor mit Betätiger.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Schaltabstand:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: verriegelungsschalter 24v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,26*
€ 67,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,28*
€ 67,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,65*
€ 67,99*
€ 6,90*
ab € 60,29*
€ 76,41*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 69,01*
€ 85,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.