Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 98300838 iceguard 18 RM Länge 8m fertig Heizband konfektioniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3419234
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98300838
EAN/GTIN:
     5703466202708
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband,fertig konfektioniert mit 5 m Kaltleiter, Heizband bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max. Heizkreislänge: 80 m (B-16 Sicherungsautomat ), Länge 8 m
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5,8 mm
Breite:
11,3 mm
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Farbe:
grau
Anwendung:
Dachrinne
Heizleistung:
18 W/m
Kabeltyp:
2-adrig
Abschirmung:
Geflecht
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,06*
€ 170,76*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 139,26*
€ 171,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,12*
€ 171,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,64*
€ 186,49*
Lager 986
9
€ 6,50*
ab € 205,58*
€ 248,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,81*
€ 269,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 25,6975* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss
19805192
ab € 22,64*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19400167=Hensel DK0202G
ab € 20,53*
Zubehör
Danfoss
19805746
ab € 7,50*
Zubehör
Danfoss
19805193
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.