Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND GST15I4KS-SX15 V 40WS Konfekt. L eitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3423440
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.207.4004.2
EAN/GTIN:
     4049644010286
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® MINI Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, im 5-poligen Gehäuse, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
4000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
1,887 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
46,05 mOhm
Polzahl:
4
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
8 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
freies Leitungsende
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
weiß
Pol-Kennzeichnung:
2, N, PE, 1
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,5608*
€ 10,7908*
€ 5,00*
ab € 9,98*
€ 14,14*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,1806*
€ 15,7606*
€ 3,90*
ab € 11,33*
€ 15,97*
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,7606*
€ 18,75511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6206*
€ 18,58851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,7906*
€ 17,60081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,0706*
€ 16,74401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,6106*
€ 16,19661
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,1806*
€ 13,30491
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.