Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST15I5KSB-X15EV 50PB01 Konfekt. Leitung 91.257.5003.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3423652
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.257.5003.9
EAN/GTIN:
     4049644011238
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
5000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
3,079 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
57,45 mOhm
Polzahl:
5
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
8 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
blau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, D1, D2
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,7248*
€ 16,3948*
€ 5,00*
ab € 15,52*
€ 21,47*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,3365*
€ 23,8365*
€ 3,90*
ab € 17,65*
€ 24,15*
€ 5,95*
ab € 17,79854*
€ 24,38854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,8365*
€ 28,36544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,5865*
€ 28,06794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,5065*
€ 26,78274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,4265*
€ 25,49754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,4865*
€ 24,37894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,3365*
€ 20,63044
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.